ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440G-T2NBBPH-1R
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902330
Hersteller Artikelnummer
440G-T2NBBPH-1R
Hersteller Typ
440G-T2NBBPH-1R
Hersteller Artikel Nr.:
440G-T2NBBPH-1R
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.540 kg


