ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER TONGUE INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-H04038
Zuhaltekraft - 3000 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902378
Hersteller Artikelnummer
440K-H04038
Hersteller Typ
440K-H04038
Hersteller Artikel Nr.:
440K-H04038
Zuhaltekraft:
3000 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Nein
Breite des Sensors:
98 mm
Höhe des Sensors:
129 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.2 A
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.705 kg


