ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-H11145
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Mit Statusanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902379
Hersteller Artikelnummer
440K-H11145
Hersteller Typ
440K-H11145
Hersteller Artikel Nr.:
440K-H11145
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Zwangsöffnung:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.406 kg


