ALLEN BRADLEY - GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-T11131
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Statusanzeige - Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902390
Hersteller Artikelnummer
440K-T11131
Hersteller Typ
440K-T11131
Hersteller Artikel Nr.:
440K-T11131
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.213 kg


