Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD CORNER MIRROR 900MM 15M

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD CORNER MIRROR 900MM 15M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440L-AM1250900

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 70099200

  • Gewicht - 6.251 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902408

Hersteller Artikelnummer

440L-AM1250900

Hersteller Typ

440L-AM1250900

Hersteller Artikel Nr.:

440L-AM1250900

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

6.251 kg

Umlenkspiegel mit einer Höhe von 900mm zur Strahlumlenkung von Sicherheitslichtgittern, um Gefahrenbereiche über Eck abzusichern (bis 15m).