ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD FLOOR MOUNTING STAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445L-AMSTD2M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 10.886 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902797
Hersteller Artikelnummer
445L-AMSTD2M
Hersteller Typ
445L-AMSTD2M
Hersteller Artikel Nr.:
445L-AMSTD2M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
10.886 kg


