ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD LASER ALIGNMENT TOOL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440L-ALAT
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902407
Hersteller Artikelnummer
440L-ALAT
Hersteller Typ
440L-ALAT
Hersteller Artikel Nr.:
440L-ALAT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.285 kg
Allen Bradley 440L-ALAT GuardShield-Laser-Ausrichthilfe. Laserjustierungswerkzeug für die präzise Ausrichtung von GuardShield-Sicherheitslichtvorhängen, vereinfacht die Erstinbetriebnahme und Neuausrichtung nach Umbauarbeiten.


