ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD MOUNTING STAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440L-AMSTD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 43.993 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902410
Hersteller Artikelnummer
440L-AMSTD
Hersteller Typ
440L-AMSTD
Hersteller Artikel Nr.:
440L-AMSTD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
43.993 kg
Allen Bradley 440L-AMSTD GuardShield-Montageständer. Bodenstandfuß für die freistehende Aufstellung von GuardShield-Sicherheitslichtvorhängen ohne Wandmontage.


