ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD SAFE4 MOUNTING KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445L-AF6140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902792
Hersteller Artikelnummer
445L-AF6140
Hersteller Typ
445L-AF6140
Hersteller Artikel Nr.:
445L-AF6140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.121 kg


