ALLEN BRADLEY - GUARDSHIELD SAFE4 MOUNTING KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 445L-AF6141
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902793
Hersteller Artikelnummer
445L-AF6141
Hersteller Typ
445L-AF6141
Hersteller Artikel Nr.:
445L-AF6141
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.204 kg


