Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 12 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 12 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-C12D01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 93.5 .. 121 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120898889

Hersteller Artikelnummer

100-C12D01

Hersteller Typ

100-C12D01

Hersteller Artikel Nr.:

100-C12D01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

93.5 .. 121 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

102 .. 132 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.379 kg

Allen-Bradley 100-C12D01 IEC-Leistungsschütz, 12 A, Steuerspannung 24V DC. 3-polige Hauptkontakte, IEC-Norm, Baureihe 100-C/E/K.