Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 1260 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 1260 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-E1260EJ11

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899028

Hersteller Artikelnummer

100-E1260EJ11

Hersteller Typ

100-E1260EJ11

Hersteller Artikel Nr.:

100-E1260EJ11

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

1260 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

16.630 kg

Allen-Bradley 100-E1260EJ11 IEC-Leistungsschütz, 1260 A, Steuerspannung Spule EJ11. Großrahmen-Schütz der 100-E-Baureihe für schwere Lasten und hohe Schaltspiele.