Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 146 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 146 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-E146EN11L

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899029

Hersteller Artikelnummer

100-E146EN11L

Hersteller Typ

100-E146EN11L

Hersteller Artikel Nr.:

100-E146EN11L

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250 .. 500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

146 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.096 kg

Allen-Bradley 100-E146EN11L IEC-Leistungsschütz, 146 A, Steuerspannung 24V DC (L-Klemme). Großrahmen-Schütz der 100-E-Baureihe für schwere Lasten und hohe Schaltspiele.