Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 16 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 16 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-C16EA10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120898910

Hersteller Artikelnummer

100-C16EA10

Hersteller Typ

100-C16EA10

Hersteller Artikel Nr.:

100-C16EA10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.513 kg

Allen-Bradley 100-C16EA10 IEC-Leistungsschütz, 16 A, Steuerspannung 240V AC 50/60 Hz. 3-polige Hauptkontakte, IEC-Norm, Baureihe 100-C/E/K.