Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 265 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 265 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-E265EN11

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 315 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899031

Hersteller Artikelnummer

100-E265EN11

Hersteller Typ

100-E265EN11

Hersteller Artikel Nr.:

100-E265EN11

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

315 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

13.120 kg

Allen-Bradley 100-E265EN11 IEC-Leistungsschütz, 265 A, Steuerspannung 24V DC (E-Rahmen). Großrahmen-Schütz der 100-E-Baureihe für schwere Lasten und hohe Schaltspiele.