Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 30 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 30 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-C30KF10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5 .. 253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120588428

Hersteller Artikelnummer

100-C30KF10

Hersteller Typ

100-C30KF10

Hersteller Artikel Nr.:

100-C30KF10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

30 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.508 kg

Allen-Bradley 100-C30KF10 IEC-Leistungsschütz, 30 A, 3-polig (100-C30KF10). Kompaktschütz der 100-C-Baureihe für Motorstarter bis 30 A / 15 kW bei 400 V.