Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 9 A CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 9 A CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-C09B10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 374 .. 484 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120898862

Hersteller Artikelnummer

100-C09B10

Hersteller Typ

100-C09B10

Hersteller Artikel Nr.:

100-C09B10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

374 .. 484 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.379 kg

Allen-Bradley 100-C09B10 IEC-Leistungsschütz, 9 A, Steuerspannung 24V DC. 3-polige Hauptkontakte, IEC-Norm, Baureihe 100-C/E/K.