Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-K09KA10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 204 .. 264 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899098

Hersteller Artikelnummer

100-K09KA10

Hersteller Typ

100-K09KA10

Hersteller Artikel Nr.:

100-K09KA10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

204 .. 264 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.166 kg

Allen-Bradley 100-K09KA10 IEC-Miniaturschütz, 9 A, Steuerspannung 24V AC (A-Klemme). Kompaktschütz der 100-K-Baureihe für beengte Einbausituationen.