Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC 9 A REVERSING CONTACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC 9 A REVERSING CONTACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104-C09EJ22

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899254

Hersteller Artikelnummer

104-C09EJ22

Hersteller Typ

104-C09EJ22

Hersteller Artikel Nr.:

104-C09EJ22

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.925 kg

Allen-Bradley 104-C09EJ22 IEC-Wendeschütz, 9 A, Steuerspannung 24V AC 50/60 Hz (104-C09EJ22). Vorkonfektioniertes Wendeschütz aus zwei mechanisch verriegelten 100-C-Schützen für Motorwendeantriebe.