Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 10 PL 4MM, PLUG-IN

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 10 PL 4MM, PLUG-IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-CJL4-10

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899948

Hersteller Artikelnummer

1492-CJL4-10

Hersteller Typ

1492-CJL4-10

Hersteller Artikel Nr.:

1492-CJL4-10

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.005 kg

Allen-Bradley 1492-CJL4-10 IEC-Querverbinder, Klemmenbreite 4 mm, 10-polig, Anschlussart Steck L (1492-CJL4-10). Verbindet benachbarte Klemmen elektrisch ohne separate Brückenverdrahtung.