Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 10 PL 8MM, PLUG-IN

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 10 PL 8MM, PLUG-IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-CJR8-10

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899959

Hersteller Artikelnummer

1492-CJR8-10

Hersteller Typ

1492-CJR8-10

Hersteller Artikel Nr.:

1492-CJR8-10

Ausführung:

Kammbrücke

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

schwarz

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.159 kg

Allen-Bradley 1492-CJR8-10 IEC-Querverbinder, Klemmenbreite 8 mm, 10-polig, Anschlussart Steck R (1492-CJR8-10). Verbindet benachbarte Klemmen elektrisch ohne separate Brückenverdrahtung.