Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 2 PL 5MM, PLUG-IN

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 2 PL 5MM, PLUG-IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-CJK5-2

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899939

Hersteller Artikelnummer

1492-CJK5-2

Hersteller Typ

1492-CJK5-2

Hersteller Artikel Nr.:

1492-CJK5-2

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.001 kg

Allen-Bradley 1492-CJK5-2 IEC-Querverbinder, Klemmenbreite 5 mm, 2-polig, Anschlussart Steck (1492-CJK5-2). Verbindet benachbarte Klemmen elektrisch ohne separate Brückenverdrahtung.