Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 2 PL 8MM, SCREW

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC CENTER JUMPER, 2 PL 8MM, SCREW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-CJJ8-2

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899936

Hersteller Artikelnummer

1492-CJJ8-2

Hersteller Typ

1492-CJJ8-2

Hersteller Artikel Nr.:

1492-CJJ8-2

Ausführung:

Kammbrücke

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.004 kg

Allen-Bradley 1492-CJJ8-2 IEC-Querverbinder, Klemmenbreite 8 mm, 2-polig, Anschlussart Schraube (1492-CJJ8-2). Verbindet benachbarte Klemmen elektrisch ohne separate Brückenverdrahtung.