ALLEN BRADLEY - IEC CONTROL AND LOAD SW ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-HCDC-001
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901526
Hersteller Artikelnummer
194L-HCDC-001
Hersteller Typ
194L-HCDC-001
Hersteller Artikel Nr.:
194L-HCDC-001
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
Ein nach internationalen IEC-Normen zertifizierter Handantrieb, der eine sichere Verriegelung in der Aus-Stellung für Wartungszwecke ermöglicht.


