Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC DUPLEX RCPT, 15A, DIN RAIL MTG

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC DUPLEX RCPT, 15A, DIN RAIL MTG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-REC15

  • Ausführung der Steckdose - American National Standard

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Farbe - grau

  • Nennspannung - 125 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900180

Hersteller Artikelnummer

1492-REC15

Hersteller Typ

1492-REC15

Hersteller Artikel Nr.:

1492-REC15

Ausführung der Steckdose:

American National Standard

Anzahl der Steckdosen:

2

Farbe:

grau

Nennspannung:

125 V

Nennstrom Steckdose:

15 A

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.295 kg

Allen-Bradley 1492-REC15 Doppel-Schutzkontaktsteckdose, 15 A, Hutschienenmontage (1492-REC15). Steckdose im UL-Format für Direktmontage auf 35-mm-Hutschiene im Schaltschrank.