Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC END ANCHOR, 8 X 56 X 47MM

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC END ANCHOR, 8 X 56 X 47MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-EAJ35

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899983

Hersteller Artikelnummer

1492-EAJ35

Hersteller Typ

1492-EAJ35

Hersteller Artikel Nr.:

1492-EAJ35

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

56 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Allen-Bradley 1492-EAJ35 Endhalter, 8×56×47 mm (1492-EAJ35). Kompakterer Endhalter für J-Reihenklemmen-Reihen.