Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 1.5 X 49 X 60MM

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 1.5 X 49 X 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-EBJ16

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899986

Hersteller Artikelnummer

1492-EBJ16

Hersteller Typ

1492-EBJ16

Hersteller Artikel Nr.:

1492-EBJ16

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Nein

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.007 kg

Allen-Bradley 1492-EBJ16 IEC-Abschlussplatte, 1,5×49×60 mm (1492-EBJ16). Elektrische und mechanische Trennplatte am Ende von Reihenklemmen-Gruppen auf der Hutschiene.