ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 2 X 34.85 X84MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-EBL4T
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900004
Hersteller Artikelnummer
1492-EBL4T
Hersteller Typ
1492-EBL4T
Hersteller Artikel Nr.:
1492-EBL4T
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg


