Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 2 X 52 X 76MM

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 2 X 52 X 76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-EBLD4

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900008

Hersteller Artikelnummer

1492-EBLD4

Hersteller Typ

1492-EBLD4

Hersteller Artikel Nr.:

1492-EBLD4

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Allen-Bradley 1492-EBLD4 IEC-Abschlussplatte, 2×52×76 mm (1492-EBLD4). Elektrische und mechanische Trennplatte am Ende von Reihenklemmen-Gruppen auf der Hutschiene.