Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 5 X 68.5 X 45MM

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC END BARRIER, 5 X 68.5 X 45MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-EBLS2-3

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900009

Hersteller Artikelnummer

1492-EBLS2-3

Hersteller Typ

1492-EBLS2-3

Hersteller Artikel Nr.:

1492-EBLS2-3

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

5 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.007 kg

Allen-Bradley 1492-EBLS2-3 IEC-Abschlussplatte, 5×68,5×45 mm (1492-EBLS2-3). Elektrische und mechanische Trennplatte am Ende von Reihenklemmen-Gruppen auf der Hutschiene.