Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - IEC END RETAINER, 5 X 24.5 X 19MM

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - IEC END RETAINER, 5 X 24.5 X 19MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1492-ERL15

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900013

Hersteller Artikelnummer

1492-ERL15

Hersteller Typ

1492-ERL15

Hersteller Artikel Nr.:

1492-ERL15

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

24.5 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Allen-Bradley 1492-ERL15 IEC-Endklammer, 5×24,5×19 mm (1492-ERL15). Mechanische Endklammer zum sicheren Halten der Klemmenreihe auf der Hutschiene.