ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK 10 POLE SIDE JUMPER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-SJFB8-10
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Ja
Rastermaß - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900185
Hersteller Artikelnummer
1492-SJFB8-10
Hersteller Typ
1492-SJFB8-10
Hersteller Artikel Nr.:
1492-SJFB8-10
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.010 kg


