ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK 10X73.5X43.5MM SPR CLP
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-L16
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120557003
Hersteller Artikelnummer
1492-L16
Hersteller Typ
1492-L16
Hersteller Artikel Nr.:
1492-L16
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
10 mm
Tiefe:
73.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


