ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK 3X80X63 MM PARTITION PLT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-PPJD3
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 0.13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900164
Hersteller Artikelnummer
1492-PPJD3
Hersteller Typ
1492-PPJD3
Hersteller Artikel Nr.:
1492-PPJD3
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.13 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.016 kg


