ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK 50 POLE SIDE JUMPER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-SJ6A-50
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900184
Hersteller Artikelnummer
1492-SJ6A-50
Hersteller Typ
1492-SJ6A-50
Hersteller Artikel Nr.:
1492-SJ6A-50
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.029 kg


