ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-W4-B
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900351
Hersteller Artikelnummer
1492-W4-B
Hersteller Typ
1492-W4-B
Hersteller Artikel Nr.:
1492-W4-B
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
45.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


