ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-WG16S
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 0 A
Bemessungsspannung - 0 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900355
Hersteller Artikelnummer
1492-WG16S
Hersteller Typ
1492-WG16S
Hersteller Artikel Nr.:
1492-WG16S
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Breite:
13 mm
Tiefe:
54.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


