ALLEN BRADLEY - IEC TERM BLCK GROUP MARKER CARRIER
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-GM35
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900040
Hersteller Artikelnummer
1492-GM35
Hersteller Typ
1492-GM35
Hersteller Artikel Nr.:
1492-GM35
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Allen-Bradley 1492-GM35 Gruppen-Beschriftungsträger für Reihenklemmen (1492-GM35). Aufsteckbarer Beschriftungsrahmen zur Gruppen-Kennzeichnung auf 35-mm-Hutschienen-Klemmen.


