ALLEN BRADLEY - IEC TERMINAL BLOCK CENTER JUMPER 10-POLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-CJP3-10
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsspannung - 400 V
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899957
Hersteller Artikelnummer
1492-CJP3-10
Hersteller Typ
1492-CJP3-10
Hersteller Artikel Nr.:
1492-CJP3-10
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3 mm
Farbe:
orange
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.007 kg


