Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - INDUSTRIAL HORN 24V DC INDUSTRIAL HORN

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - INDUSTRIAL HORN 24V DC INDUSTRIAL HORN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855H-BCD24ADR5

  • Lautstärke - 100 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903710

Hersteller Artikelnummer

855H-BCD24ADR5

Hersteller Typ

855H-BCD24ADR5

Hersteller Artikel Nr.:

855H-BCD24ADR5

Lautstärke:

100 dB

Nennspannung:

24 V

Gehäusefarbe:

grau

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.535 kg

Allen-Bradley 855H-BCD24ADR5 Industriehupe, 24V DC, einstellbare Lautstärke, rot, Ausführung 5 (855H-BCD24ADR5).