Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855H-BD30BD

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 104 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP56

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903713

Hersteller Artikelnummer

855H-BD30BD

Hersteller Typ

855H-BD30BD

Hersteller Artikel Nr.:

855H-BD30BD

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

104 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP56

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Pulston

Gehäusefarbe:

grau

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.336 kg

Allen-Bradley 855H-BD30BD Industriehupe, 30V DC, schwarz (855H-BD30BD).