ALLEN BRADLEY - INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855H-SG10GPA
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Nennspannung - 120 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903716
Hersteller Artikelnummer
855H-SG10GPA
Hersteller Typ
855H-SG10GPA
Hersteller Artikel Nr.:
855H-SG10GPA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
120 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Pulston
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.463 kg


