ALLEN BRADLEY - INDUSTRIAL RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-CF310KJ
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902957
Hersteller Artikelnummer
700-CF310KJ
Hersteller Typ
700-CF310KJ
Hersteller Artikel Nr.:
700-CF310KJ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
45 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
86.5 mm
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.378 kg


