Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - KEY EXCHANGE TRAPPED KEY INTERLOCK

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - KEY EXCHANGE TRAPPED KEY INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440T-MKEXE110A0B0B

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Mit Statusanzeige - Ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Mit Hilfsentriegelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902723

Hersteller Artikelnummer

440T-MKEXE110A0B0B

Hersteller Typ

440T-MKEXE110A0B0B

Hersteller Artikel Nr.:

440T-MKEXE110A0B0B

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Nein

Schutzart (IP):

IP68

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.920 kg