ALLEN BRADLEY - LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440P-MSLS11E
Höhe des Sensors - 43 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902571
Hersteller Artikelnummer
440P-MSLS11E
Hersteller Typ
440P-MSLS11E
Hersteller Artikel Nr.:
440P-MSLS11E
Höhe des Sensors:
43 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Schutzart (IP):
IP66
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
133 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
9.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.503 kg


