ALLEN BRADLEY - LEGENDPLATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194L-A4-000
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901453
Hersteller Artikelnummer
194L-A4-000
Hersteller Typ
194L-A4-000
Hersteller Artikel Nr.:
194L-A4-000
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.003 kg


