ALLEN BRADLEY - LIFELINE INSIDE CORNER PULLEY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440A-A17101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Umlenkrolle
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84835080
Gewicht - 0.186 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902160
Hersteller Artikelnummer
440A-A17101
Hersteller Typ
440A-A17101
Hersteller Artikel Nr.:
440A-A17101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Umlenkrolle
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84835080
Gewicht:
0.186 kg
Allen Bradley 440A-A17101 Lifeline Inneneck-Umlenkrolle. Umlenkrolle für Innenkurven des Lifeline-Seilzugschalter-Systems, ermöglicht das Umlenken des Notausseils um Ecken oder Hindernisse.


