ALLEN BRADLEY - LIFELINE OUTSIDE CORNER PULLEY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440A-A17102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Umlenkrolle
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84835080
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902161
Hersteller Artikelnummer
440A-A17102
Hersteller Typ
440A-A17102
Hersteller Artikel Nr.:
440A-A17102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Umlenkrolle
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84835080
Gewicht:
0.122 kg
Allen Bradley 440A-A17102 Lifeline Außeneck-Umlenkrolle. Umlenkrolle für Außenkurven des Lifeline-Systems.


