ALLEN BRADLEY - LIGHT AND SOUND COMB ALARM LIGHT AND SOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855PC-B10LE422
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903741
Hersteller Artikelnummer
855PC-B10LE422
Hersteller Typ
855PC-B10LE422
Hersteller Artikel Nr.:
855PC-B10LE422
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.132 kg


