ALLEN BRADLEY - LIGHT AND SOUND COMB ALARM LIGHT AND SOU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855PC-B20ME422
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903743
Hersteller Artikelnummer
855PC-B20ME422
Hersteller Typ
855PC-B20ME422
Hersteller Artikel Nr.:
855PC-B20ME422
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.082 kg


